Molex 端子 Pico-Lockシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(18000個) 注文コード49600846 品番504052-0098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Lockコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Lock●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:504052●Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジング内で使用するには、代表品番 ; 789-8368 789-8368 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着端子、504052シリーズ. Molex1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子は金めっきで、30回の挿抜が可能です。 品番 ; 789-8378 789-8378 には、絶縁材径0.8 〜 1.1 mmのワイヤサイズ24-28 AWGを使用できます(UL1061)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする