仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応