内容量1リール(6000個)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:標準.062インチコネクタハウジング●シリーズ:STANDARD .062"●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:1560●最大接触抵抗:3.2mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
注文コード49601065
品番02-06-6101