Molex 端子 STANDARD .062

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:標準.062インチコネクタハウジング●シリーズ:STANDARD .062"●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:1560●最大接触抵抗:3.2mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 注文コード49601074 品番02-06-2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:標準.062インチコネクタハウジング●シリーズ:STANDARD .062"●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:1560●最大接触抵抗:3.2mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする