日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 Super Sabreシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49601336
品番
1718250100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Super Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Super Sabre●最小ワイヤサイズmm2:4●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●シリーズ番号:171825●最大接触抵抗:2.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応