日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 Super Sabreシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49601345
品番
1718250100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Super Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Super Sabre●最小ワイヤサイズmm2:4●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●コンタクト材質:銅●シリーズ番号:171825●最大接触抵抗:2.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応