日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 VERSABLADEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49601415
品番
35747-0210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:VersaBladeコネクタハウジング●シリーズ:VersaBlade●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:35748●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●VersaBlade圧着端子、35745、35746、35747、及び35748シリーズ