アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの ブラシ
アプソンの ハンディブラシ
ブラインドクリーナ Bill
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49601502
品番
1760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドクリーナー
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
タイプ
糸付本体
寸法(mm)
220×35×35
材質
PP、ポリエステル
繰り返し・詰め替え
対応