仕様シリーズ番号:172677●絶縁:絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.09mm2●全長:8.2mm●最小ワイヤサイズAWG:28AWG●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●Molex SolderRightライトアングル直接はんだ付け圧着端子. SolderRight?ライトアングル直接はんだ付けボードイン圧着端子は、裸線を基板にはんだ付けしたり、2ピースコネクタを使用したりする代わりに、低プロファイルのライトアングルワイヤを直接基板に接続します。これらのSolderRight?直接はんだ付け端子には、ツインはんだ付けピンが付いているので、安定したはんだ処理が可能になります。これにより、冗長電流経路を確保し、ワイヤのストレインリリーフを形成します。 これらのSolderRight?直接はんだ付け圧着端子の代表的な用途には、車両用電子部品、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、電源、家庭用電化製品など、パッケージングに厳しい制約のある用途があります。