Molex 非絶縁 丸形圧着端子 VersaKrimpシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様シリーズ:VersaKrimp、絶縁:非絶縁、内側リング直径:4.39mm、最大ワイヤサイズmm2:1mm2、シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド、スタッドサイズ:M4 (#8)、コンタクトめっき:錫、厚さ:0.71mm、全長:12.5mm、Molex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp 絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp 絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。 注文コード49602499 品番19323-0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:VersaKrimp、絶縁:非絶縁、内側リング直径:4.39mm、最大ワイヤサイズmm2:1mm2、シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド、スタッドサイズ:M4 (#8)、コンタクトめっき:錫、厚さ:0.71mm、全長:12.5mm、Molex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp 絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp 絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする