日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex メモリカードコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1600個)
注文コード
49603025
品番
503182-1852
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金, 錫●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:14.14mm●幅:14.95mm●深さ:1.45mm●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応