日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex メモリカードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49603034
品番
503182-1852
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金, 錫●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:14.14mm●幅:14.95mm●深さ:1.45mm●シリーズ番号:503182
RoHS指令(10物質対応)
対応