曜日別特売

Molex メモリカードコネクタ MicroSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(250個)注文コード49603147品番502774-0891-TR250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:14.3mm●幅:15mm●深さ:1.8mm●シリーズ番号:502774●Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入時に端子先端が保護されます。端子はベベル加工されており、カード挿入時の端子損傷が防止されています。ステンレス鋼製カバーで完全シールドされ、EMI干渉から保護されています。保持機能を備えており、基板に確実に接続できます。. 品番 ; 720-6075 720-6075 は、標準取り付け式のmicro SDメモリカードコネクタ 品番 ; 720-6072 720-6072 は、逆取り付け式のmicro SDメモリカードコネクタ. 特長と利点. カード排出部にカードの落下や詰まりの防止機構 プッシュ-プッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード極性化機能 カード検出スイッチ リブ付き内壁で端子保護 ベベル加工された端子 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 基板保持機能. 製品用途の情報. 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤー、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯型ゲーム、カーナビ、パーソナルナビゲータなどに最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする