仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:13.1mm●幅:14.05mm●深さ:1.28mm●寸法:13.1 x 14.05 x 1.28mm●Molex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ503398及び504077. Molex 503398シリーズMicroSDカードコネクタは1.1 mmピッチSMTプッシュプッシュタイプに検出スイッチ及びカード落下防止機能が印加されています。 基板高さが1.28 mmの503398シリーズMicroSDカードコネクタを使用することにより、すっきりしたシェル形状を備えた超低プロファイルな小型設計が可能となります。 503398シリーズMicroSDカードコネクタの設計上の特長: SMTタブがシェルから突き出ない形状とスタッビングによる端子損傷防止、カード極性維持、カード落下防止の機能を備えたランプです。