Molex メモリカードコネクタ MicroSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49603165 品番47219-2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードタイプ:MicroSD●挿入 / 取り外し方法:ヒンジ付きカバー●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●ボディ向き:横型●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:13.6mm●幅:14.5mm●深さ:1.9mm●動作温度 Min:-20℃●Molexヒンジ式microSDメモリカードコネクタ - 47219シリーズ. 47219シリーズmicroSDカードコネクタは、高さが1.10 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。ヒンジ式でカードを簡単に挿入して所定の位置にしっかり固定できるようになっています。カード極性機能により、カードの向きを間違えないようにして誤挿入を防止します。このmicroSDコネクタのハウジングは耐熱性の熱可塑樹脂製で、ステンレススチール製シェルによりEMIから保護します。シェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.10 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 ヒンジ式設計によりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 基板保持機能. 製品用途の情報. このヒンジ式microSDカードコネクタは、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話、PDA、ポータブルオーディオプレーヤなどのモバイル用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする