曜日別特売

Molex メモリカードコネクタ MicroSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(600個)注文コード49603217品番504077-1891-TR600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:8●ピッチ:1.1mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:11.32mm●幅:15.4mm●深さ:1.28mm●動作温度 Min:-40℃●Molex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ503398及び504077. Molex 503398シリーズMicroSDカードコネクタは1.1 mmピッチSMTプッシュプッシュタイプに検出スイッチ及びカード落下防止機能が印加されています。 基板高さが1.28 mmの503398シリーズMicroSDカードコネクタを使用することにより、すっきりしたシェル形状を備えた超低プロファイルな小型設計が可能となります。 503398シリーズMicroSDカードコネクタの設計上の特長: SMTタブがシェルから突き出ない形状とスタッビングによる端子損傷防止、カード極性維持、カード落下防止の機能を備えたランプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする