仕様カードタイプ:MicroSD●オス・メス:メス●コンタクト数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:15mm●幅:16.35mm●深さ:1.4mm●寸法:15 x 16.35 x 1.4mm●Molex microSDメモリカードコネクタ - 504528シリーズ. バープッシュ、ピンイジェクトのデザインを採用した、トレイ付属のmicroSD SMTマウントメモリカードコネクタです。 このmicroSDメモリカードソケットコネクタは、左側にカード検出スイッチとイジェクタボタンが配置されています。 キーイングと基板保持により、かん合部品に正確に位置合わせ可能で、基板に確実に接続できます。