Molveno スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49603768 品番LF24A3000W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-2NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:8 A●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:トグル●機械的寿命:10000Cycles●動作温度 Max:+125℃●Molveno LFシリーズ. Molvenoスライドスイッチは、ENEC 8 Aの電気定格を備えているため、調理器のフードやヘアドライヤなどの用途に最適なソリューションです。. 2位置 / 3位置の基板マウントを用意 操作回数: 最小10000回(全負荷) 750° GWITに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする