仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-2NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:8 A●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:トグル●機械的寿命:10000Cycles●動作温度 Max:+125℃●Molveno LFシリーズ. Molvenoスライドスイッチは、ENEC 8 Aの電気定格を備えているため、調理器のフードやヘアドライヤなどの用途に最適なソリューションです。. 2位置 / 3位置の基板マウントを用意 操作回数: 最小10000回(全負荷) 750° GWITに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応