Molveno 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:19 x 13mm●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19mm●コンタクト定格電流:16 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:水平タブ●Molveno SXL4プッシュボタンスイッチ. Molveno製の2極及び単極SXL4シリーズスイッチです。主に、洗濯機やコーヒーメーカーで使用します。. 寿命: 50000サイクル パネル切抜き: 19 mm x 13 mm 注文コード49603829 品番SXL4126H1G00000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:19 x 13mm●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19mm●コンタクト定格電流:16 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:水平タブ●Molveno SXL4プッシュボタンスイッチ. Molveno製の2極及び単極SXL4シリーズスイッチです。主に、洗濯機やコーヒーメーカーで使用します。. 寿命: 50000サイクル パネル切抜き: 19 mm x 13 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする