内容量1袋(5個)仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:19 x 13mm●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19mm●コンタクト定格電流:16 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●ターミナルタイプ:水平タブ●Molveno SXL4プッシュボタンスイッチ. Molveno製の2極及び単極SXL4シリーズスイッチです。主に、洗濯機やコーヒーメーカーで使用します。. 寿命: 50000サイクル パネル切抜き: 19 mm x 13 mm注文コード49603838品番SXL4126H1E00000