Molveno
Molvenoの 電子部品(オンボード)
Molvenoの 能動部品
Molvenoの ディスクリート
Molveno 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:20 (Dia.)mm 、 パネルのカットアウト直径:20mm 、 コンタクト定格電流:16 A 、 コンタクトAC定格電圧:250V 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
49603847
品番
RMASK122C1N00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:20 (Dia.)mm 、 パネルのカットアウト直径:20mm 、 コンタクト定格電流:16 A 、 コンタクトAC定格電圧:250V 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+125℃