内容量1個
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:20 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:20mm●コンタクト定格電流:16 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:タブ●Rmask防水型プッシュボタンスイッチ. 照光式及び非照光式Rmaskスイッチには、水の侵入を防止する前面ベローズシールが付いているので、湿気の多いでのスイッチングソリューションに最適です。用途には、スチームクリーナ、湿式及び乾式掃除機、携帯用機器、工作機械、ラボ用機器があります。. ベローズアクチュエータシール付きでIP65等級 4.8 x 0.8 mmの端子ブレード
注文コード49603856
品番RMASK128C1E00000