Molveno 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:30 x 22mm 、 パネルのカットアウト幅:22mm 、 パネルのカットアウト高さ:30mm 、 コンタクト定格電流:16 A 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:黒 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度範囲:Maximum of +125℃ 、 ENEC、. Molveno SXA4照光型プッシュボタンスイッチ. SXA4防水スイッチは、四角のカットアウトデザイン(30 x 22 mm)と、最大16 Aに達するENEC電気定格を備えています。 このスイッチは、防水性及び防塵性を備えています。 デュアルスイッチを内蔵しています。 SXA4スイッチは、高圧クリーナ、アイロン用蒸気発生器、その他の産業用機械やカッターに使用されます。. 保護等級: IP54 寿命: 10000サイクル 注文コード49603874 品番SXA4388211000G00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:30 x 22mm 、 パネルのカットアウト幅:22mm 、 パネルのカットアウト高さ:30mm 、 コンタクト定格電流:16 A 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:黒 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度範囲:Maximum of +125℃ 、 ENEC、. Molveno SXA4照光型プッシュボタンスイッチ. SXA4防水スイッチは、四角のカットアウトデザイン(30 x 22 mm)と、最大16 Aに達するENEC電気定格を備えています。 このスイッチは、防水性及び防塵性を備えています。 デュアルスイッチを内蔵しています。 SXA4スイッチは、高圧クリーナ、アイロン用蒸気発生器、その他の産業用機械やカッターに使用されます。. 保護等級: IP54 寿命: 10000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする