Molveno 押しボタンスイッチ用キャップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●キャップ色:白●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーあり 注文コード49603908 品番00570752
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●キャップ色:白●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする