曜日別特売
EN300 エルゴテック ニンジャ スクイジー 40° UNGER(ウンガー) 49604135

エルゴテック ニンジャ スクイジー 40°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)30
内容量1セット注文コード49604135品番EN300
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。

材質T6航空機級アルミニウム角度(°)40寸法(cm)30繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする