仕様電池タイプ:Lithium-イオン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:4.5 → 12 V 、 寸法:3.1 x 4.1 x 0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:4.1mm 、 出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:4.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流 Min:450mA 、 セル数:1 、 リチウムイオンバッテリ充電器、Monolithic Power Systems. リニア / スイッチング電圧レギュレータ充電器