仕様電池タイプ:Lithium-イオン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:5 、 標準動作供給電圧:4.75 → 5.25 V 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.7mm 、 出力電流 Max:150mA 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 出力電流 Min:50mA 、 セル数:1 、 リチウムイオンバッテリ充電器、Monolithic Power Systems. リニア / スイッチング電圧レギュレータ充電器