内容量1袋(2個)仕様出力電流 Max:2.5A●出力電圧 Max:39 V●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:42 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●最大スイッチング周波数:4 MHz●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems注文コード49604294品番MP2560DN-LF