内容量1リール(500個)仕様出力電流 Max:2A●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:30 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●ロードレギュレーション:4 %●最大スイッチング周波数:500 kHz●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems注文コード49604337品番MP4420GJ-P