曜日別特売
MP2122GJ-P Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 コンバータ Monolithic Power Systems (MPS) 49604346

Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様出力電流 Max:2A●出力電圧 Max:5.5 V●レギュレータ機能:バック●出力電圧 Min:0.6 V●入力電圧 Min:2.7 V●入力電圧 Max:6 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:3 x 1.7 x 0.9mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems注文コード49604346品番MP2122GJ-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様出力電流 Max:2A●出力電圧 Max:5.5 V●レギュレータ機能:バック●出力電圧 Min:0.6 V●入力電圧 Min:2.7 V●入力電圧 Max:6 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:3 x 1.7 x 0.9mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power SystemsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする