内容量1袋(2個)
仕様出力電流 Max:2A 、 レギュレータ機能:ステップダウン 、 出力電圧 Min:0.8 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ロードレギュレーション:4 % 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
注文コード49604373
品番MP4420GJ-P