Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
出力電流 Max:3A●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:30 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:QFN●スイッチングレギュレータ:あり●ロードレギュレーション:4 %●幅:3.1mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
注文コード
49604407
品番
MP9943GQ-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:3A●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:30 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:QFN●スイッチングレギュレータ:あり●ロードレギュレーション:4 %●幅:3.1mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応