Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電流 Max:500mA●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:50 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●幅:1.7mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
注文コード
49604434
品番
MP2456GJ-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:500mA●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.81 V●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:50 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●幅:1.7mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応