Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 同期バックコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49604477
品番
MP1470GJ-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:2A●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:4.7 V●入力電圧 Max:16 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●高さ:0.9mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応