Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 同期バックコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49604486
品番
MP1470GJ-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
出力電流 Max:2A●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.8 V●入力電圧 Min:4.7 V●入力電圧 Max:16 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●幅:1.7mm●DC-DCステップダウンコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応