仕様出力電流 Max:600mA 、 レギュレータ機能:ステップダウン 、 出力電圧 Min:0.6 V 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:12 、 パッケージタイプ:QFN 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電源モジュール、Monolithic Power Systems. 内蔵インダクタ付きステップダウンコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応