Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 同期バックコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
49604504
品番
MPM3805GQB-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
出力電流 Max:600mA●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.6 V●入力電圧 Min:2.5 V●入力電圧 Max:6 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:12●パッケージタイプ:QFN●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:2.6 x 3.1 x 0.95mm●電源モジュール、Monolithic Power Systems. 内蔵インダクタ付きステップダウンコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応