Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 降圧 同期バックコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49604529
品番
MPM3805GQB-33-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:600mA●出力電圧 Max:3.3 V●レギュレータ機能:ステップダウン●入力電圧 Min:2.5 V●入力電圧 Max:6 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:12●パッケージタイプ:QFN●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.1mm●電源モジュール、Monolithic Power Systems. 内蔵インダクタ付きステップダウンコンバータ