内容量1リール(500個)
仕様レギュレータ機能:ブースト 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:5 、 出力タイプ:可変 、 最大スイッチング周波数:1.6 MHz 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
注文コード49604538
品番MP1541DJ-LF-P