Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 昇圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
レギュレータ機能:ブースト●出力電流 Max:2A●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●出力タイプ:可変●最大スイッチング周波数:1.5 MHz●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●高さ:0.95mm●幅:3.1mm●DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
注文コード
49604556
品番
MP1542DK-LF-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レギュレータ機能:ブースト●出力電流 Max:2A●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●出力タイプ:可変●最大スイッチング周波数:1.5 MHz●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●高さ:0.95mm●幅:3.1mm●DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応