Monolithic Power Systems (MPS) 昇圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様レギュレータ機能:ブースト 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:5 、 出力タイプ:可変 、 最大スイッチング周波数:1.6 MHz 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems 注文コード49604565 品番MP1541DJ-LF-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様レギュレータ機能:ブースト 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:5 、 出力タイプ:可変 、 最大スイッチング周波数:1.6 MHz 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power Systems RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする