Monolithic Power Systems (MPS)
Monolithic Power Systems (MPS)の 電子部品(オンボード)
Monolithic Power Systems (MPS)の 能動部品
Monolithic Power Systems (MPS)の ディスクリート
Monolithic Power Systems (MPS) 電流制限 パワーディストリビューションスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49604653
品番
MP62551DJ-LF-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:配電スイッチ 、 出力数:1 、 電圧:2.5 → 5.5V 、 電流:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:6 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USBスイッチ、Monolithic Power Systems
RoHS指令(10物質対応)
対応