仕様コンバータタイプ:チャージポンプ 、 出力電流 Max:110mA 、 最大スイッチング周波数:1.6 MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:3.7 V 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力電圧 Max:5.2 V 、 動作供給電圧 Min:2.8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power SystemsRoHS指令(10物質対応)対応