曜日別特売
MP9361DJ-LF-P Monolithic Power Systems (MPS) チャージポンプ Monolithic Power Systems (MPS) 49604687

Monolithic Power Systems (MPS) チャージポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード49604687品番MP9361DJ-LF-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様コンバータタイプ:チャージポンプ 、 出力電流 Max:110mA 、 最大スイッチング周波数:1.6 MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:3.7 V 、 寸法:3 x 1.7 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力電圧 Max:5.2 V 、 動作供給電圧 Min:2.8 V 、 幅:1.7mm 、 DC-DCステップアップコンバータスイッチングレギュレータ、Monolithic Power SystemsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする