MTC
MTCの 電子部品(オンボード)
MTCの 機構部品(電子部品)
MTCの 機構部品(電子部品)その他関連用品
MTC シールドストリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
材質:ニッケル銅合金、PUR●方法を修正:テープ●厚さ:12.7mm●長さ:1m●幅:12.7mm●ガスケットEMC正方形プロファイル. PUフォームコアを備えた各種形状のEMIガスケットです。. 接着剤付き
注文コード
49607128
品番
DQU12,7x12,7NI-N5V0-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:ニッケル銅合金、PUR●方法を修正:テープ●厚さ:12.7mm●長さ:1m●幅:12.7mm●ガスケットEMC正方形プロファイル. PUフォームコアを備えた各種形状のEMIガスケットです。. 接着剤付き
RoHS指令(10物質対応)
対応