MtronPTI 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:8pF 、 パッケージタイプ:SMD (3.2 x 2.5 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 M1253. M1253は超小型サイズ リードレスセラミックパッケージ - シームシール構造. 用途例: ハンドヘルド電子デバイス、PDA、GPS、MP3、ポータブル計器、PCMCIAカード、及びBluetooth 注文コード49607453 品番M1253-2JJ08-12.000MHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:8pF 、 パッケージタイプ:SMD (3.2 x 2.5 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 M1253. M1253は超小型サイズ リードレスセラミックパッケージ - シームシール構造. 用途例: ハンドヘルド電子デバイス、PDA、GPS、MP3、ポータブル計器、PCMCIAカード、及びBluetooth RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする