内容量1個
仕様標準周波数:14.7456MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:8pF 、 パッケージタイプ:SMD (5 x 3.2 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:5 x 3.2 x 0.8mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 M1325 Crystalシリーズ. M1325シリーズの表面実装水晶です。用途には、ハンドヘルド電子機器、PDA、GPS、MP3、携帯機器などが含まれます。. 特長と利点:. M1325は、超ミニチュアサイズ表面実装水晶です。 リードレスセラミックパッケージ - シームシール構造
注文コード49607496
品番M1325-2JJ08-14.7456MHZ