内容量1個
仕様標準周波数:16.384MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:8pF 、 パッケージタイプ:SMD (3.2 x 2.5 mm) 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 M1253. M1253は超小型サイズ リードレスセラミックパッケージ - シームシール構造. 用途例: ハンドヘルド電子デバイス、PDA、GPS、MP3、ポータブル計器、PCMCIAカード、及びBluetooth
注文コード49607505
品番M1253-2JJ08-16.384MHZ