Mueller
Muellerの 電子部品(オンボード)
Muellerの 機構部品(電子部品)
Muellerの 基板用コネクタ
Mueller Y形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●色:黒●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮
注文コード
49607627
品番
BU-30211-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●色:黒●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応